Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapa de expansiune compactă PARKER N 1/2 JW 1/4 până la 1/2 tonă | AC8GQG 3A664

PARKER Supapă de expansiune compactă N 1/2 JW 1/4 până la 1/2 tonă

În stoc
Articol: AC8GQG Model: N 1/2 JWCrucea Ref: 3A664
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
€185.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de expansiune termostatică compactă
Lungimea capilară60 In.
ConexiuneUnghi de flare SAE
Intrare conector (intrare)1/4
Priză conector (intrare)1/2
Mod de controlOferă control asupra variațiilor largi ale sarcinii și / sau presiunii de condensare
Temp. Evaporator Gamă-40 la 60 F
Capacitate nominala1/4 până la 1/2 tone
Numărul de model ParkerN1 / 4-1 / 2JW
refrigerentR-134a
supraîncălziReglare internă
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectare port echilibrată (nu)
    • Tip egalizator (intern)
    • Nu se utilizează cu (amoniac)

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER N2JW Supapă de expansiune | AF2PLX 6X245 N2JW€230.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă de expansiune compactă N 1/2 JW 1/4 până la 1/2 tonă
€185.37 /unitate