Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NNR-8-062-0050 Tub nailon 1/28 inch diametru exterior natural 50 picioare | AC3QUR 2VKU6

PARKER NNR-8-062-0050 Tub nailon 1/28 inch diametru exterior natural 50 picioare

În stoc
Articol: AC3QUR Model: NNR-8-062-0050Crucea Ref: 2VKU6
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
€241.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1500 psi
CuloriNatural
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă375 PSI
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)51.82
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Raza de indoirePresiune de explozieCuloriÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimea pereteluiDuritateÎn interiorul Dia.Preț
PARKER NBR-8-062-0050 Tub nailon 1/2 inch diametru exterior negru 50 picioare | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiNegru1 / 2 "-60 la 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€280.03
PARKER 104-0250031-NT-50 Tuburi 3/16" ID PFA Natural 50 picioare | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-NT-501"945 PSINatural1 / 4 "-329 Până la 500 F.0.031 "Malul D: 603 / 16 "€350.86
PARKER 104-0375062-NT-50 Tuburi 1/4" ID PFA Natural 50 picioare | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-NT-503 / 4 "1280 PSINatural3 / 8 "-329 Până la 500 F.0.062 "Malul D: 601 / 4 "€791.01
PARKER 201-0300100-NT-25 Tuburi 1mm ID PTFE Natural 25 picioare | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-NT-251-1/2 "-Natural3"-400 Până la 500 F.1mmShore D: 55-651mm€112.70
PARKER 201-0600100-NT-25 Tuburi 4mm ID PTFE Natural 25 picioare | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-NT-251-3/4 "-Natural6mm-400 Până la 500 F.1mmShore D: 55-654mm€181.81
PARKER 201-1000100-NT-25 Tuburi 8mm ID PTFE Natural 25 picioare | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-NT-252-1/2 "-Natural10mm-400 Până la 500 F.1mmShore D: 55-658mm€378.46
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Tuburi din poliuretan pentru aer și apă, microsudură, polieter poliuretan, ID. 5/16 inch | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,345.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NNR-8-062-0050 Tub nailon 1/28 inch diametru exterior natural 50 picioare
€241.89 /unitate