Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER P308-01A Corp cuplaj 1/4-18 3/8 inch Corp alamă | AG6UDD 48C250

PARKER P308-01A Corp cuplaj 1/4-18 3/8 inch Corp alamă

În stoc
Post: AG6UDD Model: P308-01ACrucea Ref: 48C250

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€36.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
Rata de curgere3 g / min
Lungime1 41 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă200 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 400 grade F
Material sigiliusilicon
Tipul de etanșareinterfaţă
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1/4 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200035

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial rulmentMaterial corpTemp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuDimensiune de filetMarimea corpuluiPreț
PARKER BH1-61 Cuplaj hidraulic tată 1/8 in | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH1-61Buna-N1/8 "-271 / 8 "€30.41
PARKER BH2-61 Cuplaj hidraulic tată 1/4 in | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH2-61Buna-N1/4 "-181 / 4 "€33.14
PARKER BH3-61 Cuplaj hidraulic tată 3/8 in | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH3-61Buna-N3/8 "-183 / 8 "€39.54
PARKER BH4-61 Cuplaj hidraulic tată 1/2 in | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH4-61Buna-N1/2 "-141 / 2 "€53.51
PARKER BH6-61 Cuplaj hidraulic tată 3/4 in | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH6-61Buna-N3/4 "-143 / 4 "€96.10
PARKER BH8-61 Cuplaj hidraulic tată 1 in | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiOţel inoxidabilAlamă-40 grade până la 250 grade FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€139.31
PARKER H1-63 Cuplaj hidraulic tată 1/8 in | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiOţel inoxidabilOţel-40 grade până la 250 grade FH1-63Buna-N1/8 "-271 / 8 "€21.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P308-01A Corp cuplaj 1/4-18 3/8 inch Corp alamă
€36.42 /unitate