PARKER Mamelon PD310BTL, Dimensiune 1/8 inch, Seal-Lok, Diagnostic, Oțel

Articol: BX4ZFN Model: PD310BTL
€35.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 8 "
Tip conexiuneSeal-Lok
Rata de curgere0.8 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiunea tubului5 / 8 "
Tipul supapeiNon-deversare

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune de filetTip filetDimensiunea tubuluiPreț
Mamelon PARKER PD343, dimensiunea corpului de 1/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | BX2QKB PD343NPTF1 / 4-18 "Masculin-€13.13
RFQ
Mamelon PARKER PD323, dimensiunea corpului 1/8 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | BX3EBC PD323NPTF1 / 8-27 "Masculin-€22.01
RFQ
Mamelon PARKER PD351, dimensiunea corpului 1/8 inch, dimensiune filet 1/2-2 inch, oțel | BX3EBD PD351UNF1 / 2-20Masculin-€17.98
RFQ
Mamelon PARKER PD38BTL, Dimensiune 1/8 inch, Seal-Lok, Diagnostic, Oțel | BX3EBG PD38BTLSeal-Lok--1 / 2 "€23.31
RFQ
Mamelon PARKER PD341, dimensiunea corpului 1/8 inch, dimensiune filet 7/16-2 inch, oțel | BX3EBH PD341UNF7 / 16-20Masculin-€23.71
RFQ
Mamelon PARKER PD322, dimensiunea corpului 1/8 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | BX4ZFM PD322NPTF1 / 8-27 "Femeie-€22.24
RFQ
Mamelon PARKER PD331, dimensiunea corpului de 1/8 inch, dimensiune filet 3/8-24 inch, oțel | BX4ZFP PD331UNF3 / 8-24Masculin-€70.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon PD310BTL, Dimensiune 1/8 inch, Seal-Lok, Diagnostic, Oțel
€35.14 /unitate