Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PNR-84-P Reductor pentru mamelon, dimensiune hexagonală 13/16 inch | AD2QGJ 3TJW3

PARKER PNR-84-P Reductor pentru mamelon, dimensiune hexagonală de 13/16 inch

În stoc
Articol: AD2QGJ Model: PNR-84-PCrucea Ref: 3TJW3
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
€44.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de mamelon
ConexiuneNPT
Diametru13 / 16 "
Tipul de montajReductor de mamelon
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Lungime0.65 "
MaterialAFP
Dimensiunea conductei1/2 x 1/4 "
Presiune100 PSI
Temp. Gamă0 la 300F
Dimensiune de filetrap: 1/2 X 1/4
Tip filetMNPT
Dimensiunea tubului1/2 x 1/4 "
Materiale umedeAFP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PNR-84-P Reductor pentru mamelon, dimensiune hexagonală de 13/16 inch
€44.55 /unitate