Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER R42E195M Electrovalvă frigorifică 650 Psi Odf | AF8MRE 29AH21

PARKER R42E195M Electrovalvă de refrigerare 650 Psi Odf

În stoc
Articol: AF8MRE Model: R42E195MCrucea Ref: 29AH21

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€683.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana de refrigerare
Tip de corpAlamă
ConexiuneODF
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 5/8 "
Materialul garnituriiMetal acoperit sintetic
Port19 / 32 "
R-134A Tone de linie lichidă @ 5 PSI18.4
Presiune de lucru sigură (PSI)650
TipÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481809045

Detalii produs:

    • Linia de aspirație R-134A Tone @ 40 Deg. (F) (1.49)
    • R-410A Tone de linie lichidă @ 5 PSI (29.7)
    • Linia de aspirație R-410A Tone @ 40 Deg. (F) (2.33)

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTipul / dimensiunea conexiuniiPortTipPreț
PARKER R42E197M Electrovalvă pentru refrigerare 7/8 in | AA3WTB 11X601 R42E197MODFTranspirați 7/8 "19 / 32 "Două căi în mod normal închis€747.71
PARKER R42E199M Electrovalvă pentru refrigerare 1-1/8 in | AA3WTC 11X602 R42E199MODFTranspirați 1-1 / 8 "19 / 32 "Două căi în mod normal închis€739.09
PARKER R46E257M Electrovalvă frigorifică 7/8 inch | AA3WTD 11X603 R46E257MODFTranspirați 7/8 "25 / 32 "Două căi în mod normal închis€816.47
PARKER R46E259M Electrovalvă pentru refrigerare 1-1/8 in | AA3WTE 11X604 R46E259MODFTranspirați 1-1 / 8 "25 / 32 "Două căi în mod normal închis€790.71
PARKER R52E359M Electrovalvă frigorifică 1-1/8 inch | AA3WTF 11X605 R52E359MODFTranspirați 1-1 / 8 "1"Două căi în mod normal închis€1,074.30
PARKER R52E3511M Electrovalvă frigorifică 1-3/8 inch | AA3WTG 11X606 R52E3511MODFTranspirați 1-3 / 8 "1"Două căi în mod normal închis€1,074.30
PARKER R36E105M Electrovalvă frigorifică 650 Psi Odf | AB8THT 29AH19 R36E105MODFTranspirați 5/8 "5 / 16 "În mod normal închis€369.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER R42E195M Electrovalvă de refrigerare 650 Psi Odf
€683.24 /unitate