Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă selectoare PARKER S-75, 3 căi / 2 poziții, 3/4 in NPT, 2000 PSI, 30 GPM | AK7QKT

PARKER Supapă selectoare S-75, 3 căi / 2 poziții, 3/4 in NPT, 2000 PSI, 30 GPM

În stoc
Element: AK7QKT Model: S-75

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€219.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă hidraulică selectoare
Tipul de acționareButon pentru supape hidraulice
Material corpFontă
Max. curgere30 g / min
Presiune maximă2000 psi
Inălțime totală4"
Lungime totală6 5 / 8 "
Lățimea totală2 5 / 8 "
Dimensiunea portului3/4 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)24.43
Lățimea navei (cm)14.27

Detalii produs:

    • Supapa selectoare hidraulica Parker S-75 proiectata pentru directionarea fluxului de intrare catre doua circuite hidraulice diferite
    • Ideal pentru utilizare cu mașini agricole și utilaje forestiere și gazon
    • Dispune de o bobină echilibrată de presiune care se deplasează pentru a permite fluxului de admisie să ajungă la portul de funcționare
    • Construcție din fontă de înaltă rezistență pentru rezistență la coroziune, ductilitate, rezistență ridicată și durabilitate

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă selectoare S-75, 3 căi / 2 poziții, 3/4 in NPT, 2000 PSI, 30 GPM
€219.12 /unitate