Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SLD-13-5SV-HH Linie de aspirație Filtru/uscător 5/8 Id. transpirație | AF2PQV 6X518

PARKER SLD-13-5SV-HH Linie de aspirație Filtru/uscător 5/8 Id. transpirație

În stoc
Articol: AF2PQV Model: SLD-13-5SV-HHCrucea Ref: 6X518
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
€142.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru uscător cu linie de aspirație din oțel
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii5 / 8 "
Lungime decupare (inch)3.45
Lungime totală4.91 "
Prod. DescriereCapacitate mare de acid
Capacitate R-22 (tone)4-1 / 2
TipCu valve de intrare și ieșire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8421290005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiLungime totalăPreț
PARKER SLD-8-6SV-HH Linie de aspirație Filtru/uscător 3/4 Id. transpirație | AC8GQB 3A658 SLD-8-6SV-HH3 / 4 "4.72 "€124.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SLD-13-5SV-HH Linie de aspirație Filtru/uscător 5/8 Id. transpirație
€142.28 /unitate