Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS1202P-6-8 Cot de stradă 90 de grade alamă 3/8 inch x 1/2 in | AA6HHA 13Y833

PARKER VS1202P-6-8 Cot de stradă 90 de grade, alamă, 3/8 inch x 1/2 in

În stoc
Element: AA6HHA Model: VS1202P-6-8Crucea Ref: 13Y833
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
€18.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS1202P-2-2 Cot stradal 90 grade alamă 1/8 inch Npt | AA6HGW 13Y829 VS1202P-2-213 / 16 "1 / 8 "€5.63
PARKER VS1202P-4-4 Cot stradal 90 grade alamă 1/4 inch Npt | AA6HGX 13Y830 VS1202P-4-41 5 / 64 "1 / 4 "€11.08
PARKER VS1202P-6-6 Cot de stradă 90 de grade țeavă din alamă 3/8 inch | AA6HGZ 13Y832 VS1202P-6-61.25 "3 / 8 "€11.45
PARKER VS1202P-8-6 Cot de stradă 90 de grade, alamă, 1/2 inch x 3/8 in | AA6HHB 13Y834 VS1202P-8-6-1 / 2 "x 3 / 8"€20.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS1202P-6-8 Cot de stradă 90 de grade, alamă, 3/8 inch x 1/2 in
€18.85 /unitate