Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS215PN-4 Niplu închis 1/4 inch alamă | AA6HEJ 13Y771

PARKER VS215PN-4 Niplu închis 1/4 inch alamă

În stoc
Element: AA6HEJ Model: VS215PN-4Crucea Ref: 13Y771

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€3.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul
ConexiunePipe
Lungime7 / 8 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PresiunePână la 1000 PSI
Temp. Gamă-65 la + 250F
TipAmenajarea Pipe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS215PN-2 Niplu închis 1/8 inch alamă | AA6HEH 13Y770 VS215PN-23 / 4 "1 / 8 "€2.17
PARKER VS215PN-6 Niplu închis 3/8 inch alamă | AA6HEK 13Y772 VS215PN-61"3 / 8 "€5.28
PARKER VS215PN-8 Niplu închis 1/2 inch alamă | AA6HEL 13Y773 VS215PN-81 / 8 "1 / 2 "€8.19
PARKER VS215PN-12 Niplu închis 3/4 inch alamă | AA6HEM 13Y774 VS215PN-121 5 / 16 "3 / 4 "€15.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS215PN-4 Niplu închis 1/4 inch alamă
€3.09 /unitate