Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS216P-6-4 Niplu reductor alamă 3/8 inch x 1/4 inch | AA6HFQ 13Y801

PARKER VS216P-6-4 Niplu reductor alamă 3/8 inch x 1/4 inch

În stoc
Element: AA6HFQ Model: VS216P-6-4Crucea Ref: 13Y801
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
€8.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea mamelonului
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Lungime1 13 / 32 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS216P-4-2 Niplu reductor alamă 1/4 inch x 1/8 inch | AA6HFM 13Y797 VS216P-4-29 / 16 "1.187 "1 / 4 "x 1 / 8"€4.77
PARKER VS216P-6-2 Niplu reductor alamă 3/8 inch x 1/8 inch | AA6HFP 13Y799 VS216P-6-211 / 16 "1 7 / 32 "3 / 8 "x 1 / 8"€10.13
PARKER VS216P-8-4 Niplu reductor alamă 1/2 inch x 1/4 inch | AA6HFT 13Y803 VS216P-8-47 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 1 / 4"€14.52
PARKER VS216P-8-6 Niplu reductor alamă 1/2 inch x 3/8 inch | AA6HFU 13Y804 VS216P-8-67 / 8 "1.625 "1 / 2 "x 3 / 8"€13.13
PARKER VS216P-12-8 Niplu reductor alamă 3/4 inch x 1/2 inch | AA6HFW 13Y806 VS216P-12-81-1/16 "1 13 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"€22.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS216P-6-4 Niplu reductor alamă 3/8 inch x 1/4 inch
€8.89 /unitate