Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS219P-6 Țeavă din alamă 3/8 inch cu dop înfundat | AA6HGE 13Y814

PARKER VS219P-6 Țeavă de 3/8 inch din alamă

În stoc
Element: AA6HGE Model: VS219P-6Crucea Ref: 13Y814
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
€4.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu zăvor
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală5 / 16 "
Lungime15 / 32 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS219P-2 Țeavă din alamă 1/8 inch cu dop înfundat | AA6HGC 13Y812 VS219P-23 / 16 "5 / 16 "1 / 8 "€1.62
PARKER VS219P-4 Țeavă din alamă 1/4 inch cu dop înfundat | AA6HGD 13Y813 VS219P-41 / 4 "15 / 32 "1 / 4 "€3.62
PARKER VS219P-8 Țeavă de alamă 1/2 inch cu dop înfundat | AA6HGF 13Y815 VS219P-83 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€7.08
PARKER VS219P-12 Țeavă din alamă 3/4 inch cu dop înfundat | AA6HGG 13Y816 VS219P-129 / 16 "5 / 8 "3 / 4 "€9.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS219P-6 Țeavă de 3/8 inch din alamă
€4.61 /unitate