Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS269NTA-8-4 Garnitură de frână cu aer, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AA3BCC 11G294

PARKER VS269NTA-8-4 Garnitură de frână cu aer, 1/2 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Element: AA3BCC Model: VS269NTA-8-4Crucea Ref: 11G294

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€15.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Material corpAlamă
ConexiuneTub x MNPT
Lungime1.38 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Material piulițăAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune150 psi
ModelaCot de 90 de grade
Material pentru mânecăAlamă
StilTub la țeavă
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet11 / 16-20 "
Tub exterior Dia.1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaConexiuneDimensiune hexagonalăStilTemp. GamăTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiTipPkg. Cant.Preț
PARKER VS269AB-8-6 Garnitură de frână cu aer, 1/2 inch diametru exterior, alamă | AE4WJA 5NJG2 VS269AB-8-6Cot de 90 de gradeComprimare-Tub la țeavă-65 până la 250F1 / 2 "1 / 2 "Masculin10€228.28
Garnitură de frână cu aer PARKER 62AB-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AE4WJC 5NJH4 62AB-6UniuneComprimare9/16Tub la Tub-65 până la 250F3 / 8 "3 / 8 "-25€297.49
PARKER VS68AB-10-8 Garnitură de frână cu aer, 5/8 inch diametru exterior, alamă | AE4WJD 5NJH6 VS68AB-10-8ConectorComprimare7/8Tub la țeavă-65 până la 250F5 / 8 "5 / 8 "Masculin10€271.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS269NTA-8-4 Garnitură de frână cu aer, 1/2 inch diametru exterior, alamă
€15.56 /unitate