Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker VSTI14X1.5EDCF dopul de blocare, M 14x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQE 39A342

PARKER VSTI14X1.5EDCF Dop de blocare, M 14x1.5 Dimensiune conexiune

În stoc
Articol: AC7ZQE Model: VSTI14X1.5EDCFCrucea Ref: 39A342
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
€12.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de golire
Material corpOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiuniiM 14x1.5
Tip conexiunemetric
Dimensiune hexagonală15 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conducteiM14 x 1-1 / 2
ModelaFișă de golire pentru porturi
StilFilet metric tată-sigiliu ED
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.6-42 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpDimensiunea conexiuniiStilTemp. GamăTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăPreț
PARKER VSTI10X1EDCF Dop de blocare, M 10x1.0 Dimensiune conexiune | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 X 1Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 10x1.0Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric13 / 64 "5800 psi€8.86
Parker VSTI12X1.5EDCF dopul de blocare, M 12x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFM12 x 1-1 / 2Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 12x1.5Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric15 / 64 "5800 psi€11.27
Parker VSTI16X1.5EDCF dopul de blocare, M 16x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFM16 x 1-1 / 2Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 16x1.5Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric19 / 64 "5800 psi€13.46
Parker VSTI18X1.5EDCF dopul de blocare, M 18x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFM18 x 1-1 / 2Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 18x1.5Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric19 / 64 "5800 psi€16.25
Parker VSTI20X1.5EDCF dop de blocare, M 20x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFM20 x 1-1 / 2Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 20x1.5Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric25 / 64 "5800 psi€27.08
Parker VSTI26X1.5EDCF dop de blocare, M 26x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFM26 x 1-1 / 2Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 26x1.5Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric31 / 64 "5800 psi€35.20
PARKER VSTI27X2EDCF Dop de blocare, M 27x2.0 Dimensiune conexiune | AC7ZQL 39A348 VSTI27X2EDCFM27 X 2Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6M 27x2.0Filet metric tată-sigiliu ED-65 grade până la 250 grade Fmetric31 / 64 "5800 psi€35.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VSTI14X1.5EDCF Dop de blocare, M 14x1.5 Dimensiune conexiune
€12.50 /unitate