€33.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiunii
G 1 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
43 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei
1"
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
-65 grade până la 500 grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.0554
Înălțimea navei (cm)
5.08
Lungimea navei (cm)
12.7
Lățimea navei (cm)
8.89
Codul HS
7326908588
Tara natala
TW
Detalii produs:
Fișă de fixare hidraulică adecvată pentru operațiuni de închidere a portului în sisteme hidraulice, mașini-unelte și aplicații de manipulare a materialelor
Dispune de construcție din oțel carbon pentru durabilitate ridicată și rezistență la presiuni de până la 5800 PSI
Placarea cu zinc fără crom-6 asigură rezistență completă împotriva substanțelor chimice și lichidelor abrazive