Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VSTI27X2OR71 Dop hexagonal tubular, Dimensiunea țevii cu racord de 27 mm X 2 inchi, tată metrică X tată, oțel inoxidabil | CT7FYV 60VC49

PARKER VSTI27X2OR71 Dop hexagonal tubular, Dimensiunea țevii de racord de 27 mm X 2 inci, tată metrică x mamă, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CT7FYV Model: VSTI27X2OR71Crucea Ref: 60VC49

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,174.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector hexagonal gol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER 24 HP5ON-SS Dop hexagonal tubular, dimensiunea țevii de racord de 1 1/2 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 3/4 inch | CT7FYK 60UX74 24 HP5ON-SS€420.74
PARKER 20 HP5ON-SS Dop hexagonal tubular, dimensiunea țevii cu racord de 1 1/4 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 3/4 inch | CT7FYL 60UX43 20 HP5ON-SS€268.63
PARKER 16 HP5ON-SS Dop hexagonal tubular, dimensiunea țevii de racord de 1 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 3/4 inch | CT7FYM 60UW70 16 HP5ON-SS€245.91
PARKER 8 HP5ON-SS Dop hexagonal tubular, dimensiunea țevii de racord de 1/2 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 9/16 inch | CT7FYN 60VA44 8 HP5ON-SS€73.98
PARKER VSTI1/8EDNBR71 Dop hexagonal tubular, dimensiunea țevii cu racord de 1/8 inch, tată metrică, oțel inoxidabil | CT7FYP 60VC40 VSTI1/8EDNBR71€83.08
PARKER 2 HP5ON-SS Dop hexagonal tubular, dimensiunea țevii de racord de 1/8 inch, Sae-Orb tată, lungime totală de 3/8 inch | CT7FYQ 60UX15 2 HP5ON-SS€23.97
PARKER VSTI10X1OR71 Dop hexagonal tubular, Dimensiunea țevii cu racord de 10 mm X 1 inch, tată metrică X tată, oțel inoxidabil | CT7FYR 60VC41 VSTI10X1OR71€90.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VSTI27X2OR71 Dop hexagonal tubular, Dimensiunea țevii de racord de 27 mm X 2 inci, tată metrică x mamă, oțel inoxidabil
€1,174.40 /unitate