Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XV501P-12 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902

PARKER XV501P-12 Alama Robinet cu bilă FNPT x Mnpt 3/4 In

În stoc
Articol: AB4ZDP Model: XV501P-12Crucea Ref: 20K902

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€103.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPortPreț
PARKER XV501P-4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Complet€14.24
PARKER XV501P-6 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Complet€28.37
PARKER XV501P-8 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Complet€32.28
PARKER XV501P-16 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt în linie 1 in | AB4ZDQ 20K903 XV501P-161"Standard€77.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XV501P-12 Alama Robinet cu bilă FNPT x Mnpt 3/4 In
€103.38 /unitate