Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XV501P-16 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt în linie 1 in | AB4ZDQ 20K903

PARKER XV501P-16 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt în linie 1 in

În stoc
Articol: AB4ZDQ Model: XV501P-16Crucea Ref: 20K903

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€77.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPortPreț
PARKER XV501P-4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB4ZDL 20K898 XV501P-41 / 4 "Complet€14.24
PARKER XV501P-6 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB4ZDM 20K899 XV501P-63 / 8 "Complet€28.37
PARKER XV501P-8 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDN 20K901 XV501P-81 / 2 "Complet€32.28
PARKER XV501P-12 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB4ZDP 20K902 XV501P-123 / 4 "Standard€103.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XV501P-16 Supapă cu bilă din alamă Fnpt x Mnpt în linie 1 in
€77.89 /unitate