Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton de reținere PARLEC 5005TRK Mas-bt 1-8 45 grade | AC2RZP 2MLR4

PARLEC 5005TRK Buton de reținere Mas-bt 1-8 45 grade

În stoc
Articol: AC2RZP Model: 5005TRKCrucea Ref: 2MLR4
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
€53.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de retenție
Unghi45 grade
Diametru0.904 "
Lungime1.378 "
Dia de gât.0.667 "
Lungime totală3.09 "
Stil1
Dimensiune de filet1-8
TipMAS-BT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiDiametruLungimeDia de gât.Lungime totalăDimensiune de filetPreț
PARLEC 4005TRK Buton de reținere Mas-bt 5/8-11 45 grade | AC2RYZ 2MLN8 4005TRK45 grade0.588 "0.988 "0.393 "2.13 "5 / 8-11€54.76
PARLEC 4009TRK Buton de reținere Mas-bt 5/8-11 45 grade | AC2RZD 2MLP3 4009TRK45 grade0.588 "0.99 "0.393 "2.12 "5 / 8-11€54.62
Buton de reținere PARLEC 5001TRK Mas-bt 1-8 90 grade | AC2RZM 2MLR2 5001TRK90 grade0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€62.70
PARLEC 5001TRKC Buton de reținere Mas-bt 1-8 90 de grade cu gaură | AC2RZN 2MLR3 5001TRKC90 grade0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€73.40
PARLEC 5005TRKC Buton de reținere Mas-bt 1-8 45 grade cu gaură | AC2RZQ 2MLR5 5005TRKC45 grade0.904 "1.378 "0.667 "3.09 "1-8€73.40
Buton de reținere PARLEC 5014TRK Mas-bt 1-8 60 grade | AC2RZR 2MLR6 5014TRK60 grade0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€62.70
PARLEC 5014TRKC Buton de reținere Mas-bt 1-8 60 grade cu gaură | AC2RZT 2MLR7 5014TRKC60 grade0.904 "1.378 "0.667 "3.07 "1-8€73.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC 5005TRK Buton de reținere Mas-bt 1-8 45 grade
€53.02 /unitate