Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC B40-01EM2 Suport freză finală Bt 40 Double 0.69 | AC3VXW 2WUH9

PARLEC B40-01EM2 Suport freză finală Bt 40 Double 0.69

În stoc
Articol: AC3VXW Model: B40-01EM2Crucea Ref: 2WUH9
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
€195.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul morii de capăt
Adâncimea forajului3"
Bore Dia.0.125 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
Sfârşitdublu
Diametrul gaurii.0.125 "
Nas0.69 "
Dia nas.0.690 "
Tipul nasuluiDrept
Proiectare2.25
Adâncimea soclului3"
țuguiaBT 40
TipStilul Weldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea forajuluiBore Dia.SfârşitDiametrul gaurii.NasProiectareAdâncimea socluluiPreț
PARLEC B40-10EM6 Suport Freza Bt 40 Double 2.5 | AC2RMG 2MKD6 B40-10EM64.5 "1"dublu1"2.5 "64.5 "€281.58
PARLEC B40-12EM2 Suport freză Bt 40 Single 2.5 2.38 | AC2RMH 2MKD7 B40-12EM22.38 "1.25 "Singur1.25 "2.5 "22.38 "€262.68
PARLEC B40-12EM4 Suport freză Bt 40 Single 2.5 3.38 | AC2RMJ 2MKD8 B40-12EM43.38 "1.25 "Singur1.25 "2.5 "43.38 "€246.97
PARLEC B40-18EM2 Suport freză finală Bt 40 Double 0.69 | AC2RML 2MKE2 B40-18EM23"0.187 "dublu0.187 "0.69 "2.253"€205.71
PARLEC B40-25EM2 Suport freza finală Bt 40 Double 0.88 | AC2RMM 2MKE3 B40-25EM23"0.25 "dublu0.25 "0.88 "2.253"€195.79
PARLEC B40-31EM2 Suport Freza Bt 40 Double 1 | AC2RMN 2MKE4 B40-31EM23"0.312 "dublu0.312 "1"2.253"€139.23
PARLEC B40-37EM2 Suport Freză Bt 40 Single 1 3 | AC2RMP 2MKE5 B40-37EM23"0.375 "Singur0.375 "1"2.253"€148.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC B40-01EM2 Suport freză finală Bt 40 Double 0.69
€195.79 /unitate