Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC B40-40ERF600 Mandrină B40-40er612 | AC3VQM 2WTX8

PARLEC B40-40ERF600 Mandrină B40-40er612

În stoc
Element: AC3VQM Model: B40-40ERF600Ref încrucișat: 2WTX8
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
€390.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCollet Chuck
Număr ANSIB40-40ER612
Adâncimea forajului4"
Capacitate0.1575 - 1.1812 "
Seria ColletER40
ConstrucţieAliaj de oțel
Diametru2.47 "
MaterialAliaj de oțel
Dia nas.2.47 "
Proiectare6"
Proiecție Gage Line până la capătul nasului6.00 "
Adâncimea soclului4"
țuguiaBT 40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelțuguiaNumăr ANSIAdâncimea forajuluiCapacitateSeria ColletDiametruProiectareAdâncimea socluluiPreț
PARLEC B30-16ERF236 Mandrină 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "€267.65
PARLEC B40-10SC3 Mandrină cu pince | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 - 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "€335.86
PARLEC B40-10SC5 Mandrină cu pince | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 - 1.0000 "100PG2.44 "5"5"€388.57
PARLEC B40-16ERF250 Mandrină B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 B40-16ERF250BT 40B40-16ER2621.92 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "€304.92
PARLEC B40-16ERF300 Mandrină B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "€304.92
PARLEC B40-16ERF400 Mandrină B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 B40-16ERF400BT 40B40-16ER4123.62 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "€304.92
PARLEC B40-16ERF500 Mandrină B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "€327.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC B40-40ERF600 Mandrină B40-40er612
€390.66 /unitate