Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC ER11-500-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.5 In | AC2RYM 2MLL6

PARLEC ER11-500-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.5 inchi

În stoc
Element: AC2RYM Model: ER11-500-6HRef încrucișat: 2MLL6
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
€314.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie cu mandrină
TipȘanț drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
PARLEC ER11-625-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.625 In | AC2RYH 2MLL2 ER11-625-6HȘanț drept€350.30
PARLEC ER32-100-425 Mandrină 0.078-0.787 Er32 1 In | AC2RYJ 2MLL3 ER32-100-425Șanț drept€479.39
PARLEC ER32-750-425 Mandrină 0.078-0.787 Er32 0.75 In | AC2RYK 2MLL4 ER32-750-425Șanț drept€454.42
PARLEC EXT125 Mandrină 0.031-0.750 Da180 1.25 In | AC2RYL 2MLL5 EXT125Coadă dreaptă, cu unghi dublu€316.49
PARLEC ER11-750-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.75 in | AC2RYN 2MLL7 ER11-750-6HȘanț drept€414.49
PARLEC ER16-750-550 Mandrină 0.020-0.393 Er16 0.75 In | AC2RYP 2MLL8 ER16-750-550Șanț drept€372.76
PARLEC ER16-750-750 Mandrină 0.020-0.393 Er16 0.75 inch 6 | AC2RYQ 2MLL9 ER16-750-750Șanț drept€395.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC ER11-500-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.5 inchi
€314.52 /unitate