Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARLEC ER16-750-550 Mandrină 0.020-0.393 Er16 0.75 In | AC2RYP 2MLL8

PARLEC ER16-750-550 Mandrină 0.020-0.393 Er16 0.75 in

În stoc
Element: AC2RYP Model: ER16-750-550Ref încrucișat: 2MLL8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€364.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie cu mandrină
TipȘanț drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
PARLEC ER11-625-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.625 In | AC2RYH 2MLL2 ER11-625-6HȘanț drept€338.22
PARLEC ER32-100-425 Mandrină 0.078-0.787 Er32 1 In | AC2RYJ 2MLL3 ER32-100-425Șanț drept€470.70
PARLEC ER32-750-425 Mandrină 0.078-0.787 Er32 0.75 In | AC2RYK 2MLL4 ER32-750-425Șanț drept€446.16
PARLEC EXT125 Mandrină 0.031-0.750 Da180 1.25 In | AC2RYL 2MLL5 EXT125Coadă dreaptă, cu unghi dublu€310.75
PARLEC ER11-500-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.5 In | AC2RYM 2MLL6 ER11-500-6HȘanț drept€307.16
PARLEC ER11-750-6H Mandrină 0.020-0.275 Er11 0.75 in | AC2RYN 2MLL7 ER11-750-6HȘanț drept€385.53
PARLEC ER16-750-750 Mandrină 0.020-0.393 Er16 0.75 inch 6 | AC2RYQ 2MLL9 ER16-750-750Șanț drept€368.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARLEC ER16-750-550 Mandrină 0.020-0.393 Er16 0.75 in
€364.19 /unitate