Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostat cu ecran tactil programabil în mai multe trepte | AE8TMN 6FFW4

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostat cu ecran tactil programabil în mai multe trepte

În stoc
Element: AE8TMN Model: T12532-IAQCrucea Ref: 6FFW4
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
€335.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de control50 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1-5/16 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune12 mp
Afișaj TipLCD, iluminat din spate
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime4 5 / 16 "
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână7, 5-2, 5-1-1 sau Neprogramabil
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură3
Comutare sistemAuto-încălzire-răcire-oprire-reducere auxiliară
Temp. Setări pe zi4, 2, 0
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Voltaj24 VAC
Lăţime5 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (nu)
    • Comutare automată (Da)
    • Controlul dezumidificării (Da)
    • Compatibil cu transformator dual (da)
    • Indicator de filtrare (Da)
    • Controlul umidificării (Da)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (Da)
    • Etape Cool (2)
    • Limitarea temperaturii (da)
    • Menținerea temperaturii temporare (da)

Variante de produs

ProdusModelPreț
PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Termostat cu ecran tactil programabil în mai multe trepte | AE8TMP 6FFW5 T12532-001€290.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Termostat cu ecran tactil programabil în mai multe trepte
€335.38 /unitate