Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Termostat de joasă tensiune Trepte Căldură 3 Trepte Răcire 2 | AH2HQV 29AT96

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Termostat de joasă tensiune Trepte Încălzire 3 Trepte Răcire 2

În stoc
Articol: AH2HQV Model: T4932SCH-002Crucea Ref: 29AT96
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
€271.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
Respectarea agențieiASHRAE 90.1-9, California Titlul 24
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de control50 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1-5/16 "
Color DisplayAlbastru
afişare Dimensiune4 mp În.
Afișaj TipLCD, iluminat din spate
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime4 5 / 16 "
Blocarea tastaturiiDa
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână7
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură3
Comutare sistemÎncălzire automată-răcire-oprire-urgență
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Voltaj24 VAC
Lăţime5 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Comutare automată: Da
    • Compatibil cu transformator dual: Da
    • Compatibil 750mV: Nu
    • Etape reci: 2
    • Ventilator programabil: Da
    • Controlul umidificării: Da
    • Controlul dezumidificării: Da
    • Păstrare temporară a temperaturii: Da
    • Indicator de filtrare: Da
    • Limitarea temperaturii: Da
    • Indicator de baterie descărcată: Da
    • Capacitate WiFi: Nu

Variante de produs

ProdusModelPreț
PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-001 Termostat de joasă tensiune Trepte Încălzire 3 Trepte Răcire 2 | AH2HQU 29AT95 T4932SCH-001€208.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T4932SCH-002 Termostat de joasă tensiune Trepte Încălzire 3 Trepte Răcire 2
€271.43 /unitate