HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Receptacuri de blocare învelite pentru alimentarea conductelor duplex


Filtru
Culoare: Gri , Nota: Industrial , Evaluare IP: 66 , Material: Valox , Tip de montare: Spălați montura , Evaluare NEMA: 4X , Tip: Învelit , Tip fir: Standard
StilModelamperiConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
MCWF2020
20L5-20R231125 VAC€639.63
A
MCWF2080
20L15-20R343250 VAC€817.88
A
MCWF2030
20L6-20R231250 VAC€168.13
A
MCWF2040
20L7-20R231277 VAC€655.31
A
MCWF2070
20L14-20R341125 / 250 VAC€817.88
A
MCWF2050
30L5-30R231125 VAC€777.21
A
MCWF2060
30L6-30R231250 VAC€655.31
A
MCWF2120
30L16-30R343480 VAC€862.94
A
MCWF2100
30L14-30R341125 / 250 VAC€862.94
A
MCWF2110
30L15-30R343250 VAC€862.94
A
MCWF2130
30L17-30R343600 VAC€862.94

Receptacuri de blocare învelite pentru alimentarea conductelor duplex

Dispozitiv de cablare Hubbell-Kellems duplex, conducte de alimentare învăluite, prizele de blocare sunt prize ideale pentru conectarea unui dispozitiv electric la o sursă de alimentare electrică, precum și pentru a le proteja de pierderile accidentale de putere prin deconectare. De asemenea, împiedică intrarea apei în conexiune și provoacă supratensiuni electrice și au o construcție din nailon pentru rezistență ridicată la tracțiune și fără abraziune. În plus, aceste dispozitive certificate NEMA sunt echipate cu sloturi curbate pentru a permite lamelor curbate potrivite să se potrivească pe mufele adecvate și să aibă proprietăți de blocare prin răsucire, asigurând o conexiune strânsă. În plus, acestea sunt montate încastrat în scopul introducerii prizei și au capace de ridicare pentru a permite spălarea materialelor străine în timpul igienizării. Aceste prize de blocare de culoare gri sunt disponibile cu valori nominale de curent de 20 și 30A.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Recipiente învelite în unghi având săgeți de aliniere cu simboluri de blocare și deblocare pentru indicarea vizuală a conexiunilor sigure ale dispozitivelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?