Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2100 Duplex Conduit Alimentare 250v 30a 3p 4w monofazat | AF1LKQ 7XL21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2100 Alimentare duplex pentru conducte 250v 30a 3p 4w monofazat

În stoc
Articol: AF7LKQ Model: MCWF2100Crucea Ref: 21XL52
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
€862.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul învelit de alimentare cu conducte duplex
amperi30
CuloriGri
CalitateIndustrial
IP Rating-ul66
MaterialValox
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL14-30R
NEMA Rating-ul4X
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
TipÎnvelit
Voltaj125 / 250 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)13
Lungimea navei (cm)31.42
Lățimea navei (cm)13
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conduit Feed

Variante de produs

ProdusModelamperiConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2020 Duplex Conduit Alimentare 125v 20a 2p 3w 1ph | AB6LJE 21XL44 MCWF202020L5-20R231125 VAC€639.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2030 Duplex Conduit Alimentare 250v 20a 2p 3w monofazat | AF1LKJ 7XL21 MCWF203020L6-20R231250 VAC€168.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2040 Duplex Conduit Alimentare 277v 20a 2p 3w monofazat | AF1LKK 7XL21 MCWF204020L7-20R231277 VAC€655.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2050 Duplex Conduit Alimentare 125v 30a 2p 3w monofazat | AF1LKL 7XL21 MCWF205030L5-30R231125 VAC€777.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2060 Duplex Conduit Alimentare 250v 30a 2p 3w monofazat | AF1LKM 7XL21 MCWF206030L6-30R231250 VAC€655.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2070 Duplex Conduit Alimentare 250v 20a 3p 4w monofazat | AF1LKN 7XL21 MCWF207020L14-20R341125 / 250 VAC€817.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2080 Duplex Conduit Alimentare 250v 20a 3p 4w 3ph | AF7LKP 21XL50 MCWF208020L15-20R343250 VAC€817.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCWF2100 Alimentare duplex pentru conducte 250v 30a 3p 4w monofazat
€862.94 /unitate