Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Termostat Fan Coil Electronic Analog | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Termostat Fan Coil Analog electronic

În stoc
Element: AE8TMZ Model: TA167-007Crucea Ref: 6FFX7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€168.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat ventiloconvectoare
CuloriAlb
Domeniu de control50-90 F.
Adâncime1"
AfişaAnalogic
Tip de carcasăVinil rigid
Comutare ventilatorBună-Med-Low
Amplificatori de încărcare completă @ 120V5.8
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC2.9
Înălţime2 13 / 16 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V34.8
Amplificatoare rotor blocate @ 240V17.4
Poziție de montareVertical
Numărul de etape2
Numărul de comutatoare6
Tip senzorTermistorul
Informații specialeTermostatul de joasă tensiune este izolat electric de comutarea ventilatorului de tensiune de linie
Comutați acțiunea0-10 VDC
Tipul comutatorului0 la 10 VDC
Comutare sistemÎncălzire-răcire
Temp. Setări pe ziReglare manuală
TipElectronice, analogice
UtilizeazaFan Coil, 2 conducte sau 4 conducte
Voltaj24 VCA sau 110-277 VCA
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Diferențial (Deg. F) (1)
    • Evaluat pentru serviciul pilot (125VA)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Termostat Fan Coil Analog electronic
€168.99 /unitate