Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUH 5MMZ3

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk

În stoc
Element: AE4RUH Model: 0-CD-724B87-Crucea Ref: 5MMZ3
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
€45.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareazinc
Flanșă Dia.3 / 4 "
Calitate2
Înălţime15 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724B87- Wing Nut, Steel Zinc, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk
€45.80 /ambalaj