Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Wing Nut, Iron Zinc, 3/8-16 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTN 5MMX5

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Piuliță cu aripă, fier zinc, dimensiune filet 3/8-16, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4RTN Model: 0-EF-700E17-Ref încrucișat: 5MMX5
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
€50.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăFier maleabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareazinc
Flanșă Dia.5 / 8 "
Calitate2
Înălţime13 / 16 "
MaterialFier maleabil
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-EF-700E17- Piuliță cu aripă, fier zinc, dimensiune filet 3/8-16, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc.
€50.55 /ambalaj