Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-030-03-B6- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix | AA7JNL 16A340

PEERLESS 3-030-03-B6- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix

În stoc
Articol: AA7JNL Model: 3-030-03-B6-Crucea Ref: 16A340
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
€41.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete
Tipul atașamentuluiOchi fix
Tip rulmentSimplu
Adâncime1.156 "
Proiectat pentruCoarda fibroasă
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.11 / 32 "
finalizareaNici unul
Lungime23 / 32 "
Rope Dia.1 / 4 "
Snoi în interiorul Dia.25 / 32 "
Material pentru scufundareAlamă
dia.1"
Lățimea scripetei11 / 32 "
Lăţime1.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTipul atașamentuluiAdâncimeProiectat pentrufinalizareaLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.Preț
PEERLESS 3-010-03-56- Bloc de scripete Diametru exterior 3/4 inch ID 17/32 inch | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Ochi fix27 / 32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat17 / 32 "-3 / 16 "€12.97
PEERLESS 3-010-03-B6- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Ochi fix27 / 32 "Coarda fibroasăNici unul17 / 32 "-3 / 16 "€34.04
PEERLESS 3-030-03-56- Bloc de scripete Diametru exterior 1 inch ID 25/32 inch | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Ochi fix1.156 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat23 / 32 "-1 / 4 "€14.42
PEERLESS 3-050-03-56- Bloc de scripete Diametru exterior 1-3/8 inch ID 1-1/32 inch | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Ochi fix1-13/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat27 / 32 "-5 / 16 "€15.46
PEERLESS 3-050-03-B6- Diametru exterior bloc de scripete 1-3/8 inch Id1-1/32 inch | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Ochi fix1-13/32 "Coarda fibroasăNici unul27 / 32 "-5 / 16 "€59.71
PEERLESS 3-070-03-56- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Ochi fix1-21/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat31 / 32 "-3 / 8 "€19.02
PEERLESS 3-070-03-B6- Bloc de scripete Diametru exterior 1-1/2 Id 1-3/32 Inch | AA7JNQ 16A344 3-070-03-B6-1 21 / 32 "Ochi fix1-21/32 "Coarda fibroasăNici unul31 / 32 "-3 / 8 "€63.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-030-03-B6- Bloc de scripete frânghie fibroasă cu ochi fix
€41.26 /unitate