Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1200NF Protective Case 10-5/8 Inch Length Black | AA4TUB 13D719

PELICAN 1200NF Husă de protecție 10-5/8 inch lungime neagră

În stoc
Articol: AA4TUB Model: 1200NFCrucea Ref: 13D719
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
€123.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos2-15/16 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii4.125 "
Lungime interioară9.25 "
Lățimea interioară7.125 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1.187 "
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1200
Adâncimea totală4.875 "
Lungime totală10.625 "
Lățimea totală9 11 / 16 "
Volum0.16 cu. ft.
Capacitate volum0.16 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN BLACKBOX-3U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilenă---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,709.25
PELICAN BLACKBOX-4U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilenă---13 "38.5 "24.5 "-€2,833.71
PELICAN BLACKBOX-5U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilenă---15 "38.5 "24.5 "-€2,928.51
PELICAN BLACKBOX-7U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilenă---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,974.99
PELICAN BLACKBOX-9U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilenă---22 "38.5 "24.5 "-€3,337.99
PELICAN BLACKBOX-11U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilenă---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,332.23
PELICAN BLACKBOX-14U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilenă---30.5 "38.5 "24.5 "-€4,049.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1200NF Husă de protecție 10-5/8 inch lungime neagră
€123.44 /unitate