Răcitor marin PELICAN 150QT, 150 qt., maro | AH2LEA 29PL80

PELICAN Răcitor pentru cufăr marin de 150 QT, 150 qt, cafeniu

În stoc
Element: AH2LEA Model: 150QTCrucea Ref: 29PL80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,358.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor pentru cufăr marin
Culoare carcasăBronza
Capacitate150 qt.
AmenajăriDepozitare containere
Înălțimea exterioară26 "
Lungimea exterioară46 "
Lățimea exterioară26 "
Izolație2 "poliuretan gros
Culoarea capaculuiBronza
Materialpolietilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pelican 150QT este un răcitor de ladă din seria Elite, ideal pentru pescuitul în larg, vânătoarea de vânătoare mare și excursii lungi de camping.
    • Este fabricat din polipropilenă și are o izolație din spumă poliuretanică de 2 inci care îl ajută să rețină gheața pentru mai mult de 10 zile.
    • Încuietorile ușor de utilizat pentru împingere și tragere ale acestei răcitoare Pelican Elite împiedică deschiderea neintenționată sub presiune și asigură conținutul interior.
    • Acest răcitor de gheață Pelican, certificat IGBC, rezistent la urs, are picioare de cauciuc antiderapante și un sistem de mâner dublu cu mânere turnate și articulate.

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateMaterialCapacitate de stocarePreț
Pelican 95QT Răcitor pentru piept marin 95 qt. Alb | AH2LDY 29PL77 95QTAlb95 qt.polietilenă-€1,135.78
Pelican 95QT Răcitor pentru piept marin 95 qt. Tan | AH2LDZ 29PL78 95QTBronza95 qt.polietilenă-€1,114.47
Răcitor marin PELICAN 250QT 250 qt. Alb | AH2LEB 29PL81 250QTAlb250 qt.polietilenă-€1,834.34
Răcitor marin PELICAN 250QT 250 qt. Tan | AH2LEC 29PL82 250QTBronza250 qt.polietilenă-€1,908.29
Pelican 30Q-1-WHTGRY Răcitor de cufă marin, plastic, 30 Qt. Capacitate, retenție de gheață Până la 10 zile | CD2YVN 52PF61 30Q-1-WHTGRYAlb30.0 qt.Plastic25-36€525.56
Pelican 50Q-1-WHTGRY Răcitor de cufă marin, plastic, 50 Qt. Capacitate, retenție de gheață Până la 10 zile | CD2YVP 52PF65 50Q-1-WHTGRYAlb50.0 qt.Plastic37-48€671.27
Pelican 70Q-1-WHTGRY Răcitor de cufă marin, reținere gheață până la 10 zile, plastic, 70 Qt. Capacitate | CD3AWW 52PF69 70Q-1-WHTGRYAlb70.0 qt.Plastic49-99€764.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Răcitor pentru cufăr marin de 150 QT, 150 qt, cafeniu
€1,358.81 /unitate