Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELTOR 311-1081 dopuri pentru urechi 29db cu fir - Pachet de 500 | AD2DLU 3NHP4

PELTOR 311-1081 dopuri pentru urechi 29db cu fir - pachet de 500

În stoc
Articol: AD2DLU Model: 311-1081Crucea Ref: 3NHP4
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
€416.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiAlbastru
Material de cabluVinilin
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR29 dB
ambalajePoly Bag
Perechi pe pachet500
Culoare mufăGalben
Material de conectarePVC
ModelaCilindru
MărimeaRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0655
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Corded)
    • Submarcă: EAR

Variante de produs

ProdusModelambalajeMărimeaPkg. Cant.Preț
PELTOR 311-1106 dopuri pentru urechi 29db cu fir mici - Pachet de 200 | AC9RUM 3JLW9 311-1106Poly BagS200€267.30
PELTOR 310-1060 dopuri pentru urechi 29db fara cablu - Pachet de 30 | AD2DJV 3NHC5 310-1060Pachetul de perneRegulat30€29.10
PELTOR 390-1000 dopuri pentru urechi 29db fara cablu - Pachet de 200 | AD2DKU 3NHH5 390-1000Cutie vracRegulat200€83.73
PELTOR 312-1201 dopuri pentru urechi 29db fara cablu - Pachet de 200 | AD2YJL 3WML1 312-1201Poly BagRegulat200€87.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELTOR 311-1081 dopuri pentru urechi 29db cu fir - pachet de 500
€416.35 /ambalaj