Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO 2815CM36 Bordă pentru toc uși 3 picioare negru | AC8WMT 3EGZ7

PEMKO 2815CM36 Bordă pentru toc uși 3 picioare neagră

În stoc
Articol: AC8WMT Model: 2815CM36Crucea Ref: 3EGZ7
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
€59.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Finisare flanșăclar
Înălțimea flanșei1-1/8 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 16 "
Lățimea flanșei1.125 "
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulMagnetic
Inserați dimensiunea3 / 16 "
Introduceți tipulMagnetic
Lungime totală3ft
Proiectare5 / 8 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)95.76
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8505192000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
PEMKO 2815CM48 Bordă pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WMU 3EGZ8 2815 CM484ft€80.89
PEMKO 2815CM84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WMV 3EHA1 2815 CM847ft-
RFQ
PEMKO 2815DM36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AC8WMW 3EHA2 2815DM363ft€66.02
PEMKO 2815MM48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AC8WMX 3EHA3 2815MM484ft€83.43
PEMKO 2815DM48 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC8WMY 3EHA5 2815DM487ft€93.32
RFQ
PEMKO 2815DM96 Bord de protecție pentru toc uși 8 picioare negru | AC8WMZ 3EHA6 2815DM968ft€143.82
RFQ
PEMKO 2815CM96 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC8WNE 3EHC8 2815 CM968ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 2815CM36 Bordă pentru toc uși 3 picioare neagră
€59.71 /unitate