Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENBERTHY LG-9 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 9 inch lungime | AA3KNE 11N022

PENBERTHY Set de tije de sticlă LG-9 Plain 3/4in Diametru 9 Inch Lungime

În stoc
Element: AA3KNE Model: LG-9Crucea Ref: 11N022
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
€66.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tije din sticlă simplă
Material corpSticlă borosilicată, tijă de bronz
Lungime din centru în centru9"
Lungimea sticlei7"
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7002201000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de sticlă OD (3/4 ")
    • Număr de tije de protecție (4)

Variante de produs

ProdusModelLungime din centru în centruLungimea sticleiPreț
PENBERTHY LG-8 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 8 inch lungime | AA3KND 11N021 LG-88"6"€54.06
PENBERTHY LG-10 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 10 inch lungime | AA3KNF 11N023 LG-1010 "8"€71.15
PENBERTHY LG-11 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inci diametru 11 inci L | AA3KNG 11N024 LG-1111 "9"€78.07
PENBERTHY LG-12 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 12 inch lungime | AA3KNH 11N025 LG-1212 "10 "€83.66
PENBERTHY LG-13 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 13 inch lungime | AA3KNJ 11N026 LG-1313 "11 "€93.06
PENBERTHY LG-14 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 14 inch lungime | AA3KNK 11N027 LG-1414 "12 "€90.93
PENBERTHY LG-15 Kit tijă de sticlă simplă 3/4 inch diametru 15 inch lungime | AA3KNL 11N028 LG-1515 "13 "€101.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENBERTHY Set de tije de sticlă LG-9 Plain 3/4in Diametru 9 Inch Lungime
€66.89 /unitate