Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENN MACHINE WORKS 1000300112 Cot 90 de grade Oțel inoxidabil FNPT 1/2 | AF7FLU 20XY71

PENN MACHINE WORKS 1000300112 Cot 90 de grade din oțel inoxidabil FNPT 1/2"

În stoc
Element: AF7FLU Model: 1000300112Crucea Ref: 20XY71
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
€97.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corp304 / 304L Oțel inoxidabil
Clasă3000 lb.
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 100 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307225000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpArticolDimensiunea conducteiPreț
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Cot de 90 de grade din oțel la temperatură joasă FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171Oțel LF2 la temperatură joasăCot, 90 de grade1.5 "€372.80
PENN MACHINE WORKS 1500300112 Cot 90 de grade din oțel inoxidabil FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304L Oțel inoxidabilCot, 90 de grade3 / 4 "€129.70
PENN MACHINE WORKS 2000300112 Cot 90 de grade din oțel inoxidabil FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304L Oțel inoxidabilCot, 90 de grade1"€205.83
PENN MACHINE WORKS 4000300112 Cot 90 de grade din oțel inoxidabil Fnpt 2 inch | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304L Oțel inoxidabilCot, 90 de grade2"€671.30
PENN MACHINE WORKS 1000300312 Cot 45 de grade din oțel inoxidabil FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304L Oțel inoxidabilCot, 45 de grade1 / 2 "€147.89
PENN MACHINE WORKS 1500300312 Cot 45 de grade din oțel inoxidabil FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304L Oțel inoxidabilCot, 45 de grade3 / 4 "€192.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENN MACHINE WORKS 1000300112 Cot 90 de grade din oțel inoxidabil FNPT 1/2"
€97.03 /unitate