Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENN MACHINE WORKS 1000300218 T Oțel inoxidabil FNPT 1/2 | AF7FMZ 20YC06

PENN MACHINE WORKS 1000300218 T Oțel inoxidabil FNPT 1/2"

În stoc
Articol: AF7FMZ Model: 1000300218Crucea Ref: 20YC06
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
€168.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel inoxidabil 316 / 316L
Clasă3000 lb.
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi @ 100 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307225000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PENN MACHINE WORKS 1500300218 T Oțel inoxidabil FNPT 3/4" | AF7FNA 20YC07 15003002183 / 4 "€242.91
PENN MACHINE WORKS 2000300218 Teu din oțel inoxidabil FNPT 1" | AF7FNB 20YC08 20003002181"€399.13
PENN MACHINE WORKS 3000300218 Teu din oțel inoxidabil FNPT 1-1/2" | AF7FNC 20YC09 30003002181.5 "€775.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENN MACHINE WORKS 1000300218 T Oțel inoxidabil FNPT 1/2"
€168.17 /unitate