Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 148-0040 Dop de țeavă, mecanic, Ez - Swet Style, 3.8 - 4 inchi diametru

În stoc
Articol: CF3AYB Model: 148-0040

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€810.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpSiliciu
mâner Lungime16 "
Max. Diametru4"
Presiune maximă60 psi
Max. Temp.200 de grade F
Min. Dia.3.8 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 148-0040 Dop de țeavă, mecanic, Ez - Swet Style, 3.8 - 4 inchi diametru
€810.93 /unitate