Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G Dop de țeavă, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 6 inchi

În stoc
Articol: CF3BNB Model: 154-006-G
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
€255.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpPoliester / nitril
Diametrul dezumflat1.5 "
Lungime dezumflată11.5 "
Lungimea furtunului2'
Max. Diametru6"
Max. Cap1 ft
Max. Temp.200 de grade F
Min. Dia.1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dop pentru țevi gonflabile Petersen Products 154-006-G este utilizat pentru a bloca țevile unde accesul este restricționat, pentru a preveni intrarea murdăriei și a altor contaminanți în timpul întreținerii, construcției sau reparației conductelor. Este ideal pentru testele de apă închise a conductelor, blocarea, întreținerea conductelor municipale, dragarea, scurgerile, blocarea apei, întreținerea conductelor de drenaj și tratarea apelor uzate.

Caracteristici:

  • Acest dop de țeavă gonflabil 154-006-G are un corp de vezică de nitril pentru frecare scăzută și strat exterior construit din poliester pentru a rezista la abraziune.
  • Vine cu un port pentru tija supapei anvelopei pentru a preveni evacuarea aerului și a prafului din anvelopă prin tija supapei.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 150 de grade Fahrenheit, la presiuni de funcționare de până la 15 psi.
  • Poate fi folosit în orice unghi datorită formei sale sferice și are un bypass încorporat pentru a asigura fluxul prin pompare și gravitație.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2005

Întrebări frecvente:

Î. Ce dimensiune a conductei este folosită pentru conducta principală de apă?

A. În general, diametrul comun al conductei proiectat pentru liniile principale de apă variază de la 6 la 16 inci.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăLungimea furtunuluiMax. DiametruMax. CapPreț
PETERSEN PRODUCTS 154-002-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 2 inchi | CF3BMY 154-002-G1"7.5 "-2"1 ft€180.41
PETERSEN PRODUCTS 154-003-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 3 inchi | CF3BMZ 154-003-G1"6.75 "2'3"1 ft€180.41
PETERSEN PRODUCTS 154-004-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 4 inchi | CF3BNA 154-004-G1.25 "8.5 "2'4"1 ft€194.16
PETERSEN PRODUCTS 154-008-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 8 inchi | CF3BNC 154-008-G2"14.5 "2'8"1 ft€317.85
PETERSEN PRODUCTS 154-010-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 10 inchi | CF3BND 154-010-G2"17.25 "2'10 "0.75 ft€404.25
PETERSEN PRODUCTS 154-012-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 12 inchi | CF3BNE 154-012-G2.5 "22.25 "2'12 "0.75 ft€476.90
PETERSEN PRODUCTS 154-014-G Buşon pentru ţevi, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 14 inchi | CF3BNF 154-014-G2.5 "22.5 "2'14 "0.5 ft€724.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 154-006-G Dop de țeavă, gonflabil, gaz de joasă presiune, diametru de 6 inchi
€255.02 /unitate