Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2024 Furtun, conexiune rapidă, diametru exterior de 3/8 inch, lungime 24 picioare, 200 Psi

În stoc
Element: CF2YBE Model: 936-2038-2024
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
€174.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun, conectare rapidă
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime4'
MaterialEPDM
În afara Dia.1 / 2 "
Presiune300 psi
Temp. Evaluare212 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.PresiunePreț
PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2024300 Furtun, conexiune rapidă, 300 Psi, lungime 24 picioare, dimensiune 3/8 inch | CF2XXK 936-2038-2024300----€269.37
RFQ
PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2040 Furtun, conexiune rapidă, 200 Psi, lungime 40 picioare, dimensiune 3/8 inch | CF2XXL 936-2038-20403 / 8 "40 "1 / 2 "200 psi-
RFQ
PETERSEN PRODUCTS 936-2075-3024300 Furtun, conexiune rapidă, 300 Psi, lungime 24 picioare, dimensiune 3/4 inch | CF2XXM 936-2075-30243003 / 4 "24 "--€238.54
RFQ
PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2012 Furtun, conexiune rapidă, diametru exterior de 3/8 inch, lungime 12 picioare, 300 Psi | CF2YBD 936-2038-20123 / 8 "12 "1 / 2 "300 psi€164.94
PETERSEN PRODUCTS 936-2075-3024 Furtun, conexiune rapidă, diametru exterior de 3/4 inch, lungime 24 picioare, 200 Psi | CF2YBF 936-2075-30243 / 4 "24 "1-1/4 "200 psi€212.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 936-2038-2024 Furtun, conexiune rapidă, diametru exterior de 3/8 inch, lungime 24 picioare, 200 Psi
€174.75 /unitate