PEWAG 7G120SSG/10 Sling cu lanț G120 Ssg din oțel aliat 10 picioare lungime | AC3PHA 2VCJ3

PEWAG 7G120SSG/10 Sling cu lanț G120 Ssg din oțel aliat 10 picioare lungime

În stoc
Element: AC3PHA Model: 7G120SSG/10Crucea Ref: 2VCJ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€538.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiSling Hook și Grab Hook
Dimensiunea lanțului9 / 32 "
CuloriAlbastru
finalizareaPictat
Calitate120
Lungime10ft
MaterialAliaj de oțel
Număr de lanțuri1
Acoperire generală10 ft.
Capacitate unică5200 lb.
Tip SlingSSG
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.03
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7315823000
Tara natalaCZ

Variante de produs

ProdusModelTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiLungimeNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
PEWAG 7G120SOS/5 Sling cu lanț G120 Sos din oțel aliat 5 picioare lungime | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Legătură alungită și Cârlig Sling9 / 32 "5ft15 ft.SOS5200 lbs.€432.77
PEWAG 7G120SGG/10 Sling cu lanț G120 Sgg Oțel aliat 10 picioare Lungime | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Apucați cârligul la fiecare capăt9 / 32 "10ft110 ft.SGG5200 lbs.€503.76
PEWAG 7G120DOS/5 Sling cu lanț G120 Dos Oțel aliat 5 picioare lungime | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling9 / 32 "5ft25 ft.DOS9000 lbs.€850.05
PEWAG 7G120DOG/5 Sling cu lanț G120, oțel aliat pentru câini, lungime 5 picioare | AC3PFY 2VCF5 7G120DOG / 5Legătură alungită și (2) Cârlige de prindere9 / 32 "5ft25 ft.DOG9000 lbs.€835.08
PEWAG 10G120SOS/5 Sling cu lanț G120 Sos din oțel aliat 5 picioare lungime | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Legătură alungită și Cârlig Sling3 / 8 "5ft15 ft.SOS10,600 lb.€691.50
PEWAG 10G120SGG/10 Sling cu lanț G120 Sgg Oțel aliat 10 picioare lungime | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Apucați cârligul la fiecare capăt3 / 8 "10ft110 ft.SGG10,600 lb.€612.43
PEWAG 10G120DOS/5 Sling cu lanț G120 Dos Oțel aliat 5 picioare lungime | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Legătură alungită și (2) Cârlige Sling3 / 8 "5ft25 ft.DOS18,400 lb.€1,314.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEWAG 7G120SSG/10 Sling cu lanț G120 Ssg din oțel aliat 10 picioare lungime
€538.12 /unitate