Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 14005 Pilă pentru caroserie auto extra grosier 14 inch lungime | AH6GDQ 35ZF87

PFERD 14005 Pilă pentru caroserie extra grosieră, 14 inch lungime

În stoc
Articol: AH6GDQ Model: 14005Crucea Ref: 35ZF87
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
€145.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDosar caroserie auto
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriGri
CalitateExtra grosier
Înălţime3 / 16 "
Lungime14 "
ModelaConvex
Lăţime1 11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Ambalat în: Cutie

Variante de produs

ProdusModelCalitateÎnălţimeLungimeModelaLăţimePreț
PFERD 14010 Pilă de caroserie fină 14 inch lungime x 1-3/8 inch lățime | AH6GDL 35ZF83 14010E bună5 / 16 "14 "Curbat convex1.38 "€125.01
PFERD 14000 Pilă pentru caroserie foarte fină 14 inch lungime | AH6GDM 35ZF84 14000Foarte bine3 / 16 "14 "Convex1 11 / 32 "€136.92
PFERD 14009 Pilă de caroserie grosieră 14 inch lungime x 1-3/8 inch lățime | AH6GDN 35ZF85 14009Aspru5 / 16 "14 "Curbat convex1.38 "€129.72
PFERD 14008 Pilă de caroserie convexă fină 14 inch lungime | AH6GDP 35ZF86 14008E bună3 / 16 "14 "Convex1 11 / 32 "€136.95
PFERD 14002 Pilă pentru caroserie medie 12 inch lungime x 1-5/32 inch lățime | AH6GDR 35ZF88 14002Mediu3 / 16 "12 "Convex1.156 "€131.96
PFERD 14003 Pilă de caroserie fină 12 inch lungime x 1-5/32 inch lățime | AH6GDT 35ZF89 14003E bună3 / 16 "12 "Convex1.156 "€124.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 14005 Pilă pentru caroserie extra grosieră, 14 inch lungime
€145.49 /unitate