Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 4019 Pilă cu ac semi-rotundeMedium 5-1/2 inch Lungime | AH6GED 35ZG09

PFERD 4019 Pilă cu ac Jumătate rotundăMediu 5-1/2 inch Lungime

În stoc
Element: AH6GED Model: 4019Crucea Ref: 35ZG09

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€97.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier ac
Material abrazivDiamant
CuloriGri
CalitateMediu
Înălţime1 / 8 "
Lungime5.5 "
ModelaJumătate rotundă
Lăţime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Ambalat în: Cutie

Variante de produs

ProdusModelCalitateÎnălţimeLungimeLăţimePreț
PFERD 4012 Pilă cu ac semirotunde grosieră 7 inch lungime | AH6GEE 35ZG10 4012Aspru1 / 4 "7"3"€479.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 4019 Pilă cu ac Jumătate rotundăMediu 5-1/2 inch Lungime
€97.57 /unitate