Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PFERD 62947 Disc cu clapete 4-1/2 inch, granulație 50, zirconiu | AH6GEH 35ZG17

PFERD 62947 Disc cu clapete 4-1/2 inch, zirconiu granulație 50

În stoc
Articol: AH6GEH Model: 62947Crucea Ref: 35ZG17
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
€46.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max13,300
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCalitatePietrișDimensiunea orificiului de montarePreț
PFERD 62950 Disc cu clapete 4-1/2 inch, granulație 36 Zirconiu | AH6GEJ 35ZG18 62950Extra grosier365/8 "-11€46.42
PFERD 62945 Disc cu clapete 4-1/2 inch, granulație 36 grosier | AH6GEK 35ZG19 62945Extra grosier367 / 8 "€46.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PFERD 62947 Disc cu clapete 4-1/2 inch, zirconiu granulație 50
€46.61 /unitate