PHASE-A-MATIC VS-15 Stabilizator de tensiune Amperi maxim 42 15 CP | AC8VXT 3EDZ3

PHASE-A-MATIC Stabilizator de tensiune VS-15 Amperi maxim 42 15 CP

În stoc
Element: AC8VXT Model: VS-15Crucea Ref: 3EDZ3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,611.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStabilizator de tensiune
Adâncime4"
Înălţime8"
HP15
Tensiune de intrare208-230
Max. Amperi42
Max. Volți de ieșire208-230 +/- 5%
Tip montareCablu dur / Montare pe panou
NEMA Rating-ulCarcasă tip 1
Fază3
Ieșire de tensiune208-230 +/- 5%
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9032894000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPMax. AmperiPreț
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-5 Amperi maxim 13.9 5 CP | AD9LJC 4TGY8 VS-5513.9€1,103.60
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-40, 102 A max. Amperi, 40 CP CP, 7 3/4 inch Dp, 10 1/2 inch lățime | CT7QVB 3EEA2 VS-40--€5,008.31
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-50, 126 A max. Amperi, 50 CP CP, 7 3/4 inch Dp, 10 1/2 inch lățime | CT7QVC 3EEA4 VS-50--€6,603.55
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-7, 23 A max. Amperi, 7.5 CP CP, 4 inchi Dp, 6 inchi lățime, 8 inchi înălțime | CT7QVD 3EDY8 VS-7--€1,640.52
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-100, 252 A max. Amperi, 100 CP CP, 15 1/2 inch Dp, 21 inch lățime | CT7QVE 3EEC1 VS-100--€11,166.68
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-10, 28 A max. Amperi, 10 CP CP, 4 inch Dp, 6 inch lățime, 8 inch înălțime | CT7QVF 3EDZ1 VS-10--€1,964.87
Stabilizator de tensiune PHASE-A-MATIC VS-1, 4.2 A max. Amperi, 1 CP CP, 4 inch Dp, 6 inch lățime, 8 inch înălțime | CT7QVG 3EDX9 VS-1--€540.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHASE-A-MATIC Stabilizator de tensiune VS-15 Amperi maxim 42 15 CP
€2,611.75 /unitate