Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POMPE PENTRU BAZA SERIA PRO VSC2 Comutator cu plutitor pentru bazin sau canalizare, tip comutator vertical | CD3FNU 49AX06

PRO SERIES SUMP PUMPS VSC2 Comutator cu plutitor pentru rezervor sau canalizare, tip comutator vertical

În stoc
Articol: CD3FNU Model: VSC2Crucea Ref: 49AX06
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
€293.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Respectarea agențieiUL
amperi12A
Material corpABS
Domeniu de controlReglabil
Lungime cablu4ft
Float Dia.4.5
Lungimea plutitorului12
Materialul plutitorPolipropilenă
Înălţime12 "
Lungime4.5 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Materialul suportului de montareAluminiu anodizat
Se monteazăBridă pentru furtun
Lungime totală4.5
Material tulpinăPolipropilenă
Tipul comutatoruluiStare solidă
Lungimea legăturii Min.-Max. (În.)12 "
Voltaj115 VAC
Lăţime4.5 "
Gauge de sârmă18
Plumb de sârmăSJOW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO SERIES SUMP PUMPS VSC2 Comutator cu plutitor pentru rezervor sau canalizare, tip comutator vertical
€293.93 /unitate