Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 120 până la 277 VAC, tip de pornire programată | AE2YRT 4ZZ34

PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 120 până la 277 VAC, tip de pornire programată

În stoc
Articol: AE2YRT Model: ICF-2S18-H1-LD-KCrucea Ref: 4ZZ34
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
€64.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL Balast
Familia BallastSmartMate (R)
Tipul de balastElectronic
Tip de bază4 Pin
Referință dimensiuneA38
Înălţime1"
Wați de intrare18
Lungime4 1 / 5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Tipul de pornireRapid
Voltaj120/277
Lăţime2 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Numărul de lămpi F18BX (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: Conector dublu

Variante de produs

ProdusModelTipul de pornireFamilia BallastTipul de balastVoltajLăţimeÎnălţimeWați de intrareLungimePreț
PHILIPS ADVANCE REZ-2Q26-M2-LD-K Balast fluorescent, electronic, reglare, 120 VAC, lampă 26 W | AA9VAL 1FYF5 REZ-2Q26-M2-LD-KprogramatMarca 10 (R)Gradarea electronică1203"1 5 / 16 "165"€193.01
PHILIPS ADVANCE REZ-1T42-M2-LD-K Balast fluorescent, electronic, 1 lampă, 120 VAC, lampă 42 W | AA9VAM 1FYF6 REZ-1T42-M2-LD-KprogramatMarca 10 (R)Gradarea electronică1203"1 5 / 16 "85"€181.27
PHILIPS ADVANCE ICF-2S13-H1-LD-K Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 120 până la 277 VAC, lampă 13 W | AE2YRR 4ZZ33 ICF-2S13-H1-LD-KRapidSmartMate (R)Electronic120/2772 2 / 5 "1"294 1 / 5 "€66.24
PHILIPS ADVANCE ICF-2S26-H1-LD-K Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 120 până la 277 VAC, lampă 26 W | AE2YRU 4ZZ35 ICF-2S26-H1-LD-KRapidSmartMate (R)Electronic120/2772 2 / 5 "1"544 1 / 5 "€67.60
PHILIPS ADVANCE ICF-2S42-M2-LD-K Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 120 până la 277 VAC, tip de pornire programată | AE7GYL 5YG67 ICF-2S42-M2-LD-KRapidSmartMate (R)Electronic120/2773"1 3 / 10 "934 1 / 5 "€84.01
PHILIPS ADVANCE ASB062024BL Balast fluorescent, semn, 120 VAC | CF6PDC ASB062024BL---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE GEL2P32RHTP35M Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 347 VAC, lampă 32 W | CF6PDG GEL2P32RHTP35M---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICF-2S18-H1-LD-K Balast fluorescent, electronic, 2 lămpi, 120 până la 277 VAC, tip de pornire programată
€64.23 /unitate