Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ICN-2P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AC2QWT 2MCX5

PHILIPS ADVANCE ICN-2P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v

În stoc
Element: AC2QWT Model: ICN-2P32-NCrucea Ref: 2MCX5
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
€39.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.50 la 0.21
Factorul de balast1
Familia BallastCentium (TM)
Înălţime1"
Wați de intrare59
Tip lămpiLămpi T8
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi F17T81 sau 2
Numărul de lămpi F25T81 sau 2
Numărul de lămpi F28T81 sau 2
Numărul de lămpi F32T81 sau 2
Numărul de lămpi F40T81 sau 2
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 5 / 16 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Balast electronic F32t8 Lămpi 120/277v | AA6HAU 13Y375 IOP-2PSP32-N0 grade F0.48Optaniu (R)20.98programat120/2771 11 / 16 "€47.93
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Balast electronic F32t9 Lămpi 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 grade F0.4Optaniu (R)20.99programat120/2771 11 / 16 "€50.19
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 de grade F0.62 la 0.26Optanium (R) IOP1 sau 2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€50.48
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 de grade F0.91 la 0.39Optanium (R) IOP3Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€58.73
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 grade F0.71 la 0.31Centium (TM)3Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€36.32
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 grade F0.94 la 0.41Centium (TM)4Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€52.45
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 grade F0.91 la 0.39Optaniu (R)2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€56.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v
€39.53 /unitate