Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Balast electronic F32t8 Lămpi 120/277v | AA6HAU 13Y375

PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Balast electronic F32t8 Lămpi 120/277v

În stoc
Element: AA6HAU Model: IOP-2PSP32-NCrucea Ref: 13Y375
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
€47.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.48
Factorul de balast0.85
Familia BallastOptaniu (R)
Înălţime1.187 "
Wați de intrare58
Tip lămpiLămpi T8
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi F17T81 sau 2
Numărul de lămpi F25T81 sau 2
Numărul de lămpi F32T81 sau 2
Număr de lămpi F32T8(28W).1 sau 2
Număr de lămpi F32T8(30W).1 sau 2
Numărul de lămpi F32T8U1 sau 2
Numărul de lămpi2
Factor de putere0.98
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 11 / 16 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Eficiență ridicată

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp. de pornireAmplificatoare ACFamilia BallastNumărul de lămpiFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimePreț
PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-LW-N Balast electronic F32t9 Lămpi 120/277v | AA6HAV 13Y376 IOP-2PSP32-LW-N0 grade F0.4Optaniu (R)20.99programat120/2771 11 / 16 "€50.19
PHILIPS ADVANCE IOP-2P32-HL-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AA9ULR 1FEW2 IOP-2P32-HL-N-20 de grade F0.62 la 0.26Optanium (R) IOP1 sau 2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€50.48
PHILIPS ADVANCE IOP-3P32-HL-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AA9ULT 1FEW3 IOP-3P32-HL-N-20 de grade F0.91 la 0.39Optanium (R) IOP3Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€58.73
PHILIPS ADVANCE ICN-3P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB3WPG 1VN21 ICN-3P32-N0 grade F0.71 la 0.31Centium (TM)3Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€36.32
PHILIPS ADVANCE ICN-4P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB3WPH 1VN22 ICN-4P32-N0 grade F0.94 la 0.41Centium (TM)4Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€52.45
PHILIPS ADVANCE IOP-2P59-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AB4GMX 1XWJ3 IOP-2P59-N32 grade F0.91 la 0.39Optaniu (R)2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 11 / 16 "€56.72
PHILIPS ADVANCE ICN-2P32-N Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AC2QWT 2MCX5 ICN-2P32-N0 grade F0.50 la 0.21Centium (TM)1 sau 2Mai mare de 0.98Clipă120/2771 5 / 16 "€39.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-2PSP32-N Balast electronic F32t8 Lămpi 120/277v
€47.93 /unitate